RSM-1500

Enerpac
RSM-1500

Cylindre basse hauteur - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 150 tonnes, course de 0.630 po., 3.940 po. rétracté, 4.560 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00903518
N° MFRRSM-1500
Prix5,779.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
RSM-1500

Cylindre basse hauteur - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 150 tonnes, course de 0.630 po., 3.940 po. rétracté, 4.560 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00903518
N° MFRRSM-1500
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
Prix5,779.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE PLAT EN JAC DE RSM-1500 150 TONNES
  • Cylindres RSM-Series, Flat-Jac®
  • Conception compacte et plate pour une utilisation où les autres cylindres ne s’adaptent pas
  • RSM-750, RSM-1000 et RSM-1500 avec poignée pour un transport facile
  • Trous de montage pour une fixation facile
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • Raccord CR-400 et capuchon antipoussière
  • Pistons en acier dur de haute qualité plaqués chrome
  • Les extrémités rainurées du plongeur ne nécessitent pas de selle
  • Cylindres basse hauteur à rappel par ressort à simple effet de série RCS
  • Conception légère et discrète pour une utilisation dans les espaces confinés
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
  • Coupleur CR-400 et capuchon pare-poussière
  • Extrémité de plongeur rainurée avec trous filetés pour le montage des étriers inclinables
  • Poignée intégrée sur RCS-1002 pour un transport facile
  • Pistons en acier plaqué
  • Ressort de rappel à action unique

Spécifications

  • Série / Type
    Série RSM
  • Actionnement
    Action unique / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    0.630 po
  • Capacité d’huile
    19.170 po3
  • Hauteur rétractée
    3.940 po
  • Hauteur étendue
    4.560 po
  • Zone effective
    4.560 po2
  • tonnes à 10000 psi
    153.40 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    4.500 po
  • Taille de l’alésage
    6.250 po
  • De la base au port
    0.940 po
  • Diamètre extérieur
    8.50 x 7.50 po / 253 x 254 mm
  • Saillie de la tige de piston
    0.080 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    58.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif