Motion
SEAU AERO 35LB
Graisse polyvalente AERO - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00903918
N° MFRAERO 35LB PAIL
Prix631.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente AERO - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 grade NLGI, 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00903918
N° MFRAERO 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix631.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SEAU AERO DE 35 LB
  • Capacité de démarrage à faible couple
  • Résistant à la corrosion et à l’oxydation
  • Résistance du film longue durée sur une large plage de températures

Spécifications

  • Application
    Portes de garage, joints toriques, joints, boîtiers de train d’atterrissage de remorque, câbles
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    194°C/381 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Série
    AERO
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    19
  • Numéro CUP du fabricant
    089215511303
  • CUP_NON
    089215511303
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif