Motion
TAMBOUR AERO
Graisse pour joints toriques AERO – usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 115 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00903963
N° MFRAERO DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour joints toriques AERO – usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 115 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00903963
N° MFRAERO DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR AERO 115 lb
  • Capacité de démarrage à faible couple
  • Résistant à la corrosion et à l’oxydation
  • Résistance du film longue durée sur une large plage de températures

Spécifications

  • Application
    Portes de garage, joints toriques, joints, boîtiers de train d’atterrissage de remorque, câbles
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    115 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    194°C/381 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    AERO
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    19
  • Numéro CUP du fabricant
    089215411306
  • CUP_NON
    089215411306
  • Poids
    134.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif