VG-SSWF-4
Flat Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 4.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00904141
N° MFRVG-SSWF-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flat Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 4.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00904141
N° MFRVG-SSWF-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RAIL PLAT LARGE DE VG-SSWF-4 PI

Spécifications

  • Type de rail
    Standard
  • Longueur
    4.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    1.00 po
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Hauteur
    0.69 po
  • Jauge en acier
    14 g
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Résistance à la traction UHMW
    4000 - 5500 psi
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Coefficient dynamique de friction
    0.09
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif