8101
Fonction agricole - Moteur d’écuyère pour incubateur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 440-460 V, cadre 56YZ , logement TEAO (par-dessus complètement fermé), 60 Hz, base 850 tr/min, montage à bride face en C, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00904217
N° MFR8101
Prix1,496.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’écuyère pour incubateur - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 440-460 V, cadre 56YZ , logement TEAO (par-dessus complètement fermé), 60 Hz, base 850 tr/min, montage à bride face en C, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI00904217
N° MFR8101
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
Prix1,496.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 850 tr/min, 8101,440-460 V, 56YZ

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    440-460 V
  • Taille du cadre
    56YZ
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Efficacité de la pleine charge
    74.0 %
  • Poteaux de moteur
    8
  • Description
    FHP, 1 HP, 8P, 56YZ
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    13.5 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Poids
    32 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382007058
  • CUP_NON
    786382007058
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    P063DTR3462025B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’écloserie d’incubateur
  • Courant maximal admissible
    2 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    99.99 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif