TUBE AERO 1.75OZ

Lubriplate Lubricants Co
AERO 1.75OZ TUBE

Graisse tout usage AERO – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, Contenant en tube, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00904513
N° MFRAERO 1.75OZ TUBE
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
AERO 1.75OZ TUBE

Graisse tout usage AERO – Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, Contenant en tube, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI00904513
N° MFRAERO 1.75OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE GRAISSE L0113-086 AERO 1.75OZ
  • Capacité de démarrage à faible couple
  • Résistant à la corrosion et à l’oxydation
  • Résistance du film longue durée sur une large plage de températures

Spécifications

  • Application
    Portes de garage, joints toriques, joints, boîtiers de train d’atterrissage de remorque, câbles
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    1-3/4 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    194°C/381 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    AERO
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Hauteur totale
    7 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    19
  • Numéro CUP du fabricant
    089215111312
  • CUP_NON
    089215111312
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif