Aperçu
Description du fabricant
855800 DISQUE DB 16"
- Disque non ventilé de 0,250 pouce pour étriers DB et DBSE
Spécifications
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- À utiliser avec la sérieFreins DB Series, embrayages H-1000 Series, freins HCDB Series, embrayages HW Series
- FonctionDisque non ventilé sans moyeu
- Style d’alésageArbre droit
- Taille de l’alésage7.0000 po
- Diamètre du disque16.0000 po
- Épaisseur du disque0.2300 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Inertie de l’arbre316.00 lb/po2
- FinitionAcier nu
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Capacité du dissipateur thermique de frein215000 pi-lb
- Rayon de travail du disque en entrée.DB = 7.250 po
- Détails supplémentairesCe disque peut être ajouté à certains embrayages Air Champ HW ou H1000 pour créer un frein d'embrayage monté sur arbre entraîné. Pour monter ce disque de frein sur un arbre, un moyeu est nécessaire.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161329
- Poids12.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité