Aperçu
- Disque non ventilé de 0,250 pouce pour étriers DB et DBSE
Spécifications
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série F-450, freins de série FCDB, embrayages de série FW
- FonctionDisque non ventilé sans moyeu
- Style d’alésageArbre droit
- Taille de l’alésage3.5000 po
- Diamètre du disque10.0000 po
- Épaisseur du disque0.2300 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Inertie de l’arbre62.65 lb/po2
- FinitionAcier nu
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Capacité du dissipateur thermique de frein75900 pi-lb
- Rayon de travail du disque en entrée.DB = 4.250 po
- Détails supplémentairesCe disque peut être ajouté à certains embrayages Air Champ FW ou F450 pour créer un frein d'embrayage monté sur arbre entraîné.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161336
- Poids4.00 lb