Aperçu
- Disque non ventilé de 0,250 pouce pour étriers DB et DBSE
Spécifications
- Catégorie de piècesDisques, tambours, moyeux et étriers
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série L-600, freins de série LCDB, embrayages de série LW
- FonctionDisque non ventilé sans moyeu
- Style d’alésageArbre droit
- Taille de l’alésage4.5000 po
- Diamètre du disque12.0000 po
- Épaisseur du disque0.2300 po
- Rpm max.3800 tr/min
- Inertie de l’arbre129.28 lb/po2
- FinitionAcier nu
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Capacité du dissipateur thermique de frein113800 pi-lb
- Rayon de travail du disque en entrée.DB = 5.250 po
- Détails supplémentairesCe disque peut être ajouté à certains embrayages Air Champ FW ou F450 pour créer un frein d'embrayage monté sur arbre entraîné.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284161343
- Poids6.50 lb