Motion
11405
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.375 in Overall Width, CRSA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00904744
N° MFR11405
Prix24.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.375 in Overall Width, CRSA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00904744
N° MFR11405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11405 JOINT D’HUILE
  • Les joints sont conçus avec un boîtier en acier métallique
  • Comprend une lèvre d’étanchéité à ressort conventionnelle

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Diamètre extérieur
    2.835 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de conception
    CRSA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311009928
  • Manchons d’usure compatibles
    99112;99116;99816
  • Anneaux en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif