MT1011412
Mèche Jobber Length - série 1330 , 9/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00904900
N° MFRMT1011412
Prix1.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1330 , 9/64 po, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, angle de pointe 118 °, OAL 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00904900
N° MFRMT1011412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11412 9/64 PERCEUSE DE TRAVAIL

Spécifications

  • Taille de la mèche
    9/64 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Diamètre de la tige
    9/64 po
  • Série
    1330
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif