Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3600 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale2.27 po
- Diamètre total1.75 po
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Inertie du variateur0.05 lb-po2
- Inertie de l’arbre0.20 lb/po2
- Diamètre du pilote1.3750 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.138 po-32 boulons @ 90° sur un cercle de 1.562 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage22 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage1.39 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.06 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage1900 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage1.30 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.009
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.050 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.104 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleMicro
- Poids1.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesCouple statique jusqu'à 18 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 0.5 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.06 hp, alésages jusqu'à 0.375 po. Disponible en versions à montage pilote seulement. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284161398