Aperçu
- Adhère à l’acier, au fer, à l’aluminium, à la céramique, au béton, au laiton et à certains plastiques
- Contient des agents de remplissage résistants à l’usure pour les applications à faible friction
- Également disponible sous forme liquide
- Inscrit sous le stock NSN n° 8030-00-229-8735; n° 8030-00-229-8736
Spécifications
- ApplicationReconstruction, réparation
- CouleurGris
- Formulaire de produitMastic
- Temps de durcissement16 h
- Temps de travail45 min
- Taille de l’emballage3 lb
- Type de colisSeau
- TypeRempli d’acier, anti-affaissement, prise plus rapide