Aperçu
Description du fabricant
11437 13/64 PERCEUSE DE TRAVAIL
Spécifications
- Taille de la mèche13/64 po
- Longueur de cannelure2-7/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Longueur totale3-5/8 po
- Angle de pointe118 °
- Type de pointStandard
- Flutes paraboliquesNon
- Type de tigeRonde unie
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Diamètre de la tige13/64 po
- Série1330
- Direction de la spiraleSpirale droite
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité