Combowear FC (durcissement rapide) 9lb

Devcon
Combowear FC (Fast Cure) 9lb

Adhésif – compatible avec le carbure de silicium, emballage de 9 lb, temps de durcissement de 8 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00905683
N° MFRCombowear FC (Fast Cure) 9lb
Prix605.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
Combowear FC (Fast Cure) 9lb

Adhésif – compatible avec le carbure de silicium, emballage de 9 lb, temps de durcissement de 8 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00905683
N° MFRCombowear FC (Fast Cure) 9lb

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix605.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 11450 VÊTEMENTS COMBO NO 9
  • Excellente adhérence aux surfaces métalliques, en céramique et en béton
  • S’installe en 1-1/2 heures avec un durcissement complet en seulement 8 heures
  • Adhère aux surfaces humides
  • Idéal pour les fissures dans les grandes conduites de carburant au charbon
  • Trois composants (deux tailles de billes plus carbure de silicium)

Spécifications

  • Comp. matériel
    Carbure de silicium
  • Temps de durcissement
    8 h
  • Couleur
    Gris
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Taille de l’emballage
    9 lb
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • CUP_NON
    078143114502
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif