Aperçu
Spécifications
- Taille de la mèche5/16 po
- Longueur de cannelure3-3/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Longueur totale4-1/2 po
- Angle de pointe118 °
- Type de pointStandard
- Flutes paraboliquesNon
- Type de tigeRonde unie
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Diamètre de la tige5/16 po
- Série1330
- Direction de la spiraleSpirale droite