Motion
906704
Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI00906246
N° MFR906704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à dents - monté sur arbre, embrayage pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI00906246
N° MFR906704
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 906704 5H30

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    51 N-m
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    13 à 25 mm
  • Nombre de postes d’engagement
    91
  • Inertie du variateur
    17.55 kg-cm2
  • Claquement de dos
    0.38°
  • Inertie de l’arbre
    3.69 kg/cm2
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Volume de la chambre à air
    7.194 cm3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H30
  • Poids
    8.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284174787
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif