Motion
5H35-1 1.125 DE BASE

Nexen Group
5H35-1 1.125 BASIC

Embrayage à dent – 1.1250 po., montage sur arbre, embrayage à air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI00906266
N° MFR5H35-1 1.125 BASIC
Prix1,634.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H35-1 1.125 BASIC

Embrayage à dent – 1.1250 po., montage sur arbre, embrayage à air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, montage à bride
N° D’ARTICLE MI00906266
N° MFR5H35-1 1.125 BASIC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,634.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 906800 5H35

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Finition
    Chambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    610 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Nombre de postes d’engagement
    106
  • Inertie du variateur
    10.68 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.35°
  • Inertie de l’arbre
    2.71 lb/po2
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.187 pouces avant J.-C.
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.067
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    0.492 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H35
  • Poids
    9.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Le montage de la poulie ou du pignon n’est pas autorisé. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou pour un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284162319

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif