Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayagePochette à dents
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3000 tr/min
- FinitionChambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
- Capacité de couple statique min.910 po
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de postes d’engagement122
- Inertie du variateur16.86 lb-po2
- Claquement de dos0.30°
- Inertie de l’arbre3.76 lb/po2
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.687 pouces avant J.-C.
- Facteur de réponse de l'embrayage0.087
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Volume de la chambre à air0.639 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Modèle5H40
- Poids11.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesSerrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Le montage de la poulie ou du pignon n’est pas autorisé. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou pour un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284162326