11490

Devcon
11490

Adhésif – Compatible avec la céramique, emballage de 30 lb, temps de durcissement de 7 jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00906544
N° MFR11490
Price$1,107.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Devcon
11490

Adhésif – Compatible avec la céramique, emballage de 30 lb, temps de durcissement de 7 jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00906544
N° MFR11490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,107.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11490 PROTECTION CONTRE L’USURE À CHARGE ÉLEVÉE 30LB
  • Traite les particules supérieures à 1/8
  • Résistance à la température de fonctionnement jusqu’à 300°F
  • Résistance exceptionnelle à un large éventail d’acides, de bases, de solutions de sel saturé, d’huiles et de nombreux autres produits chimiques
  • Des truelles sur des surfaces verticales ou suspendues sans affaissement
  • Idéal pour réparer les récureuses, les systèmes de manutention des cendres, les coudes de tuyaux, les tamis et les chutes

Spécifications

  • Comp. matériel
    Céramique
  • Temps de durcissement
    7 jours
  • Couleur
    Gris
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Type de colis
    Seau
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Taille de l’emballage
    30 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +50 à +90 °F
  • Résistance au cisaillement
    1474 psi
  • Matériau de remplissage
    Alumine
  • Temps de travail
    30 min
  • Matériau adhésif
    Adhésif époxy
  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Couleur époxy
    Gris
  • Séchage complet
    16 heures
  • Rapport de mélange
    2:1
  • Série
    11490
  • Application
    Pour réparer les récureuses, les systèmes de manutention des cendres, les coudes de tuyau, les grilles et les goulottes
  • CUP_NON
    078143114908

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif