5H30P-1 .875 PILOTE

Nexen Group
5H30P-1 .875 PILOT

Embrayage à dent – 0.8750 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00906593
N° MFR5H30P-1 .875 PILOT
Prix1,592.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H30P-1 .875 PILOT

Embrayage à dent – 0.8750 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00906593
N° MFR5H30P-1 .875 PILOT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,592.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 909900 5H30P

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    460 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Nombre de postes d’engagement
    91
  • Inertie du variateur
    5.14 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.38°
  • Inertie de l’arbre
    1.31 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    2.8750 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 3.437 pouces avant J.-C.
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    0.439 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H30P
  • Poids
    7.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284162395

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif