Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayagePochette à dents
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3200 tr/min
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- Capacité de couple statique min.610 po
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Nombre de postes d’engagement106
- Inertie du variateur11.28 lb-po2
- Claquement de dos0.35°
- Inertie de l’arbre2.88 lb/po2
- Diamètre du pilote3.5000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.062 pouces avant J.-C.
- Facteur de réponse de l'embrayage0.067
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Volume de la chambre à air0.492 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Modèle5H35P
- Poids11.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEmbrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284162449