5H45P-1 1.500 PILOTE

Nexen Group
5H45P-1 1.500 PILOT

Embrayage à dent – 1.5000 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00906710
N° MFR5H45P-1 1.500 PILOT
Prix2,668.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H45P-1 1.500 PILOT

Embrayage à dent – 1.5000 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00906710
N° MFR5H45P-1 1.500 PILOT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,668.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 910200 5H45P

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    1230 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille minimale du pignon
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Nombre de postes d’engagement
    137
  • Inertie du variateur
    25.97 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.28°
  • Inertie de l’arbre
    8.92 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    4.1250 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.750 pouces avant J.-C.
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.104
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    0.763 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H45P
  • Poids
    17.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284162531

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif