Aperçu
Description du fabricant
11500 ÉCUSSON À GLISSIÈRE (1 TROUSSE)
- Système de connexion imprégné d’adhésif de haute technologie qui durcit à température ambiante et effectue des réparations permanentes et étanches sur le terrain des tuyaux, des réservoirs et des conteneurs
- Trousse de connexion facile à utiliser et à prise rapide
- Durcit en un fini résistant et durable résistant à l’eau en quelques minutes
- Excellente adhérence au fer, à l’acier, à l’acier inoxydable, au titane, à la fibre de verre, à l’aluminium, au bois, à la céramique, aux composites, aux acryliques, au PVC et à la plupart des autres plastiques
- Préparation minimale de la surface
- Inscrit sous NSN Stock #8040-01-309-1064
Spécifications
- ApplicationContenants, tuyaux, réservoirs
- CouleurBrun
- Longueur du timbre9 po
- Largeur du patch4 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité