11512
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.156 in Shaft Dia., 1.686 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA6 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00906914
N° MFR11512
Prix32.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.156 in Shaft Dia., 1.686 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA6 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00906914
N° MFR11512
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
Votre prix32.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11512 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.156 po
  • Diamètre extérieur
    1.686 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Type de conception
    CRWA6
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884808
  • Manchons d’usure compatibles
    99120
  • Anneaux en V compatibles
    400300;400301;400304;400305
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif