N2-SP

Mead
N2-SP

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00907031
N° MFRN2-SP
Prix389.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
N2-SP

Vanne pneumatique - corps à orifice (côté), 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00907031
N° MFRN2-SP
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
Prix389.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N2-SP VLV PILOTE D'AIR
  • Vanne d'air de pointe à un prix remarquablement bas
  • Bobine en caoutchouc simple collée avec étanchéité finement mise à la terre qui se déplace seulement 0,047”—less que 1/16”
  • Cette économie de mouvement assure une longue durée de vie de la vanne tout en générant suffisamment de débit pour alimenter un cylindre de calibre 4”
  • Média : Air ou gaz inerte
  • Pression : vide à 120 psi
  • Ports pilotes : 1/8” NPSF
  • Débit : Cv = 1.0 (vannes simples)
  • Cv=1.2 (vannes empilées)
  • Température : 0°F à 120°F
  • Lubrification : huile à base de pétrole
  • Filtration : 40 microns minimum
  • Réponse sol : 30–40 ms
  • Joints : Buna

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    Aspirateur à +120 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °F
  • Hauteur totale
    1-29/32 po
  • Temps de réponse
    30 à 40 ms
  • Pression de fonctionnement maximale
    +120 psi
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPTF
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 NPSF (pilote)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Longueur totale
    3-1/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif