N2-HL

Mead
N2-HL

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, manuelle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00907054
N° MFRN2-HL
Prix434.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
N2-HL

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, manuelle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00907054
N° MFRN2-HL
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
Prix434.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N2-HL VANNE

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (manuel)
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 120 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Direction du débit
    2-Way
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF
  • Actionnement
    Manuel
  • Hauteur totale
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif