Aperçu
Description du fabricant
CMM25S VÉRIFICATION
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Longueur totale1-5/8 po
- Matériau du corpsAcier
- Largeur totale3/4 po
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type3/8 NPT
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité