Aperçu
Spécifications
- Pression de fissuration2.5 psi
- Débit maximum2.5 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale1-3/8 po
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Largeur totale5/8 po
- Type de montageEn ligne
- Port 1 taille/type1/4 NPT