Motion
CMMQ30S
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 2.5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00907727
N° MFRCMMQ30S
Prix68.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - montage en ligne, pression de fissuration de 2.5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00907727
N° MFRCMMQ30S
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
Votre prix68.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CMMQ30S VÉRIFICATION

Spécifications

  • Pression de fissuration
    2.5 psi
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    2-1/16 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Largeur totale
    7/8 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPT
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif