Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre48Y
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1080 tr/min
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Poteaux de moteur6
- DescriptionFHP, 1 HP, 6P, 48Y
- Dimension C de la longueur totale11 po
- Facteur de service1.00
- Classe d’isolationB
- Poids18.1 lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Numéro CUP du fabricant786382007010
- CUP_NON786382007010
- ModèleK055TNR9651011B
- Courant maximal admissible4.9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple60.15 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général