Motion
5H60P-1 1.938 PILOTE

Nexen Group
5H60P-1 1.938 PILOT

Embrayage à dent – 1.9375 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908010
N° MFR5H60P-1 1.938 PILOT
Prix3,558.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H60P-1 1.938 PILOT

Embrayage à dent – 1.9375 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908010
N° MFR5H60P-1 1.938 PILOT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,558.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 910400 5H60P

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    3110 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Taille minimale du pignon
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Nombre de postes d’engagement
    183
  • Inertie du variateur
    94.40 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.23°
  • Inertie de l’arbre
    27.37 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    5.2500 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 trous à 90° sur un trou de 6.125 pouces avant J.-C.
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.198
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    1.450 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H60P
  • Poids
    33.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage pneumatique, alésage droit, montage pilote, embrayage à dent. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284162616

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif