Motion
441629C
Cartouche de réparation série 9000 , L221, 1/2 po Tuyau, 1/2 NPT, débit mono, gauche
N° D’ARTICLE MI00908147
N° MFR441629C
Prix429.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de réparation série 9000 , L221, 1/2 po Tuyau, 1/2 NPT, débit mono, gauche
N° D’ARTICLE MI00908147
N° MFR441629C
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
Prix429.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE CHARIOT L221-U
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.
  • Bride facile à monter.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude/Vapeur/Eau
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Rotation
    Main gauche
  • Pression d’eau
    250 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Non
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Série
    Série 9000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif