Motion
5H30PSP-1 .750 PILOTE

Nexen Group
5H30PSP-1 .750 PILOT

Embrayage à dent – 0.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908236
N° MFR5H30PSP-1 .750 PILOT
Prix2,131.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H30PSP-1 .750 PILOT

Embrayage à dent – 0.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908236
N° MFR5H30PSP-1 .750 PILOT
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
Prix2,131.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 912112

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    460 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Inertie du variateur
    8.38 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.38°
  • Inertie de l’arbre
    2.12 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    2.8750 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 3.437 pouces avant J.-C.
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    0.439 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H30PSP
  • Poids
    8.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Couple instantané jusqu’à 32,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. 13 Tailles d’alésage allant de 0.875 à 2.938 pouces. Engagements positifs pour un positionnement et un enregistrement précis. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne afin de s’adapter au désalignement. 8 Les modèles offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage Thru-Shaft utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284165235

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif