Motion
5H50PSP-1 1.750 PILOTE

Nexen Group
5H50PSP-1 1.750 PILOT

Embrayage à dent – 1.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908252
N° MFR5H50PSP-1 1.750 PILOT
Prix2,147.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
5H50PSP-1 1.750 PILOT

Embrayage à dent – 1.7500 po., alésage, monté sur arbre, embrayage à l’air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2 , montage pilote
N° D’ARTICLE MI00908252
N° MFR5H50PSP-1 1.750 PILOT
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
Prix2,147.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À DENTS 912500 5H50PSP

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Capacité de couple statique min.
    1770 po
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Inertie du variateur
    55.16 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.27°
  • Inertie de l’arbre
    16.62 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 0.312-18 trous à 90° sur un trou de 5.250 pouces avant J.-C.
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Volume de la chambre à air
    0.994 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    5H50PSP
  • Poids
    21.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Enclenché à l’air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayages à dents. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284165419

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif