Motion
TCB10 ROTOR VIERGE

Nexen Group
TCB10 ROTOR BLANK

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, obturateur non fini, 0.0000 - 1.5000 po de diamètre, diamètre de disque de 10.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 3600 tr/min, inertie de l’arbre de 344.16 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI00908317
N° MFRTCB10 ROTOR BLANK
Prix3,183.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TCB10 ROTOR BLANK

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, obturateur non fini, 0.0000 - 1.5000 po de diamètre, diamètre de disque de 10.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 3600 tr/min, inertie de l’arbre de 344.16 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI00908317
N° MFRTCB10 ROTOR BLANK
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
Prix3,183.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
835156 TCB10 ROTOR VIERGE BR.

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • À utiliser avec la série
    Freins de série TCB, embrayages de série TCC
  • Style d’alésage
    Alésage vierge non fini
  • Taille de l’alésage
    0.0000 - 1.5000 po
  • Diamètre du disque
    10.0000 po
  • Épaisseur du disque
    2.0600 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Inertie de l’arbre
    344.16 lb/po2
  • Finition
    Oxyde noir
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre total
    10.00 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.0000 - 1.5000 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    4.4 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    663000 pi-lb
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160070
  • Poids
    30.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif