Motion
TCB14 ROTOR VIERGE

Nexen Group
TCB14 ROTOR BLANK

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, alésage pilote non fini, 1.0000 - 2.0000 po de diamètre, diamètre de disque de 14.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 2500 tr/min, inertie de l’arbre de 1298.88 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI00908406
N° MFRTCB14 ROTOR BLANK
Prix5,348.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
TCB14 ROTOR BLANK

Disque de frein - À utiliser avec les embrayages de la série TCC, freins de la série TCB, alésage pilote non fini, 1.0000 - 2.0000 po de diamètre, diamètre de disque de 14.0000 po, épaisseur de disque de 2.0600 po, 2500 tr/min, inertie de l’arbre de 1298.88 lb-po2, fini oxyde noir, bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI00908406
N° MFRTCB14 ROTOR BLANK
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
Prix5,348.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
835157 TCB14 ROTOR BL. BORE

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • À utiliser avec la série
    Freins de série TCB, embrayages de série TCC
  • Style d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Taille de l’alésage
    1.0000 - 2.0000 po
  • Diamètre du disque
    14.0000 po
  • Épaisseur du disque
    2.0600 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Inertie de l’arbre
    1298.88 lb/po2
  • Finition
    Oxyde noir
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Diamètre total
    14.00 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 - 2.0000 po
  • Diss. thermique continue frein max.
    9.6 hp
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    998000 pi-lb
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284160087
  • Poids
    63.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif