Motion
VG-SSMT-5
Modified Tee Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.29 in Wear Surface Width, 5.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00908722
N° MFRVG-SSMT-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Modified Tee Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.29 in Wear Surface Width, 5.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00908722
N° MFRVG-SSMT-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RAIL EN T MODIFIÉ DE VG-SSMT-5 PI

Spécifications

  • Type de rail
    Standard
  • Longueur
    5.00 pi
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Largeur de la surface d’usure
    0.29 po
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Hauteur
    0.71 po
  • Jauge en acier
    14 g
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Coefficient dynamique de friction
    0.09
  • Résistance à la traction UHMW
    4,000 - 5,500 psi
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif