Motion
APG-75 TAMBOUR
APG Huile pour engrenages de série - 16 gal, Keg, 32 ISO, 75W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00908769
N° MFRAPG-75 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages de série - 16 gal, Keg, 32 ISO, 75W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00908769
N° MFRAPG-75 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0116-039 HUILE POUR ENGRENAGES APG-75 1/4DRUM
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    32
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque de l’huile pour engrenages SAE 75 est requise
  • Grade SAE
    75W
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Keg
  • Viscosité
    31
  • Hauteur totale
    27 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -48°C/-55 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215411603
  • CUP_NON
    089215411603
  • Poids
    134.00 lb
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    177°C/350 °F
  • Indice de viscosité
    113
  • Longueur totale
    15 po
  • Parfum
    Légère
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif