Aperçu
- Autonome
- Têtes rotatives pour la commodité de l’opérateur
- Action guillotine pour un fonctionnement efficace
- Tête de coupe à rappel par ressort à action unique
- Outil léger et autonome, peut être utilisé n’importe où
- Les sangles Velcro fixent les poignées sur les modèles plus grands pour un transport facile
- Sac de transport inclus pour un transport facile et une protection des outils
Spécifications
- Longueur totale26-3/4 po
- Capacité de coupeFil de cuivre : 0.75 po, Fil d’aluminium : 0.75 po, Boulons en acier : 0.75in, Barre d’armature : 0.75in @ 3 à 20 tonnes
- Poids25 lb
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation