Aperçu
Description du fabricant
912213 PINCE À AIR
Spécifications
- Type d'embrayagePochette à dents
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3200 tr/min
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- Capacité de couple statique min.610 po
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Inertie du variateur16.03 lb-po2
- Claquement de dos0.35°
- Inertie de l’arbre4.34 lb/po2
- Diamètre du pilote3.5000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un trou de 4.062 pouces avant J.-C.
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Volume de la chambre à air0.492 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Modèle5H35PSP
- Poids12.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEnclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, embrayage à dents. Couple instantané jusqu’à 32,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. 13 Tailles d’alésage allant de 0.875 à 2.938 pouces. Engagements positifs pour un positionnement et un enregistrement précis. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne afin de s’adapter au désalignement. 8 Les modèles offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage Thru-Shaft utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284165266
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité