964405
Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, pneumatique/ressort, conception fermée, 1/8 NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00909338
N° MFR964405
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à friction - Alésage de 0.6250 po, monté sur bride/pied, pneumatique/ressort, conception fermée, 1/8 NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00909338
N° MFR964405

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
964405 FMCE-625 OPS
  • Système de protection contre les surcharges électroniques avec enclenchement à l’air, face en C NEMA, montage sur bride, fermé
  • Contrairement à la plupart des limiteurs de couple, le FMCE OPS peut s’engager à des vitesses différentielles

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Montage sur bride/pied
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Conception
    Fermé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de postes d’engagement
    Illimité
  • Capacité de charge suspendue
    92 lb
  • Inertie du variateur
    1.49 lb-po2
  • Inertie de l’arbre
    1.18 lb/po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    190 hphr
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.299 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    1.890 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Poids
    26.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.625 po
  • Facteur Cv
    0.12
  • Numéro CUP du fabricant
    662284236867
  • Couple d'embrayage statique maximal
    190 po-lb
  • Diss. thermique continu embrayage max.
    0.14 hp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif