Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.181 po
- Diamètre extérieur1.693 po
- Largeur totale0.315 po
- Type de conceptionHMSA7
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresHelix-CW du côté air
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311173339
- Manchons d’usure compatibles99114
- Anneaux en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueBoîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
- Poids0.04 lb