Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayagePochette à dents
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/4 BSPT
- Rpm max.3700 tr/min
- FinitionChambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
- Capacité de couple statique min.52 N-m
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Inertie du variateur24.51 kg-cm2
- Claquement de dos0.38°
- Inertie de l’arbre6.20 kg/cm2
- Pression maximale6.0 bars
- Pression d’engagement minimale1.4 bars
- Volume de la chambre à air18.075 cm3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Modèle5H30PSP
- Poids8.50 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEmbrayage à l’air métrique, alésage droit, montage pilote, positionnement, ouvert, embrayage à dents. Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284174435