VG-GSF-20
Chain Guide Rail - #60 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00909880
N° MFRVG-GSF-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chain Guide Rail - #60 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.46 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00909880
N° MFRVG-GSF-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RAIL PLAT DE VG-GSF-20 PI

Spécifications

  • Type de rail
    Chaîne à rouleaux no 60
  • Longueur
    20.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.46 po
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Hauteur
    0.67 po
  • Jauge en acier
    14 g
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Résistance à la traction UHMW
    4,000 - 5,500 psi
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Coefficient dynamique de friction
    0.09
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif