Aperçu
Spécifications
- Type de railStandard
- Longueur5.00 pi
- Matériau ferroviaireUHMW
- Matériau du canal de gaineGalvanisé
- Couleur du railBlanc naturel
- Largeur de la surface d’usure0.46 po
- Hauteur0.67 po
- Jauge en acier14 g
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Résistance à la traction UHMW4,000 - 5,500 psi
- Température maximale de service continu180 °F
- Coefficient dynamique de friction0.09
- Catalogue du fabricant