Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flat Guide Rail - Standard Rail, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 4.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI00910089
N° MFRVG-GSWF-4

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RAIL PLAT LARGE DE VG-GSWF-4 PI

Spécifications

  • Type de rail
    Standard
  • Longueur
    4.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    1.00 po
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Hauteur
    0.69 po
  • Jauge en acier
    14 g
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Résistance à la traction UHMW
    4000 - 5500 psi
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Coefficient dynamique de friction
    0.09
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif