Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone900 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Taille du cadre48Y
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base825 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageSupport
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- Poteaux de moteur8
- Nombre de vitesses3
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 8P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp
- Dimension C de la longueur totale7.3 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Poids18 lb
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Numéro CUP du fabricant786382006846
- CUP_NON786382006846
- Page de produit du fabricant
- ModèleK055STB7251011B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Courant maximal admissible1.9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple30 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général