Motion
APG-80 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
APG-80 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages de série - 35 lb, seau, 68 ISO, 80W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00910293
N° MFRAPG-80 35LB PAIL
Prix411.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages de série - 35 lb, seau, 68 ISO, 80W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00910293
N° MFRAPG-80 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix411.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0117-035 SEAU APG-80 35LB
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    68
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque de l’huile pour engrenages SAE 80 est requise
  • Grade SAE
    80W
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Seau
  • Viscosité
    67
  • Numéro AGMA
    2-3EP
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215511709
  • CUP_NON
    089215511709
  • Poids
    38.00 lb
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Indice de viscosité
    113
  • Longueur totale
    12 po
  • Parfum
    Légère
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif