Motion
APG-80 TAMBOUR
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 68 ISO, 80W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00910336
N° MFRAPG-80 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 68 ISO, 80W SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00910336
N° MFRAPG-80 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0117-040 HUILE À ENGRENAGES APG-80 TAMBOUR
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Point d’aniline élevé, excellente compatibilité des joints

Spécifications

  • Classe ISO
    68
  • Application
    Lubrifiant pour engrenages à pression extrême (EP) lorsque de l’huile pour engrenages SAE 80 est requise
  • Grade SAE
    80W
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Couleur
    Ambre
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    67
  • Numéro AGMA
    2-3EP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215411719
  • CUP_NON
    089215411719
  • Poids
    465.00 lb
  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Indice de viscosité
    113
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Parfum
    Légère
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif